{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie | Mijlocul lui 2000 | |
| Pentru echipamente şi mobilier industrial până la anul de fabricaţie | Mijlocul lui 2008 | |
| Materialul mânerului | Plastic | |
| Culoarea mânerului | antracit | |
| Recomandat pentru | Dulapuri cu uşi glisante din grupa de produse 95 | |
| Recomandat pentru închidere punctuală | pentru închidere în 2 puncte | |
| Lăţimea zăvorului de broască (închidere în dulap) | 16 mm | |
| Lungimea zăvorului de broască (închidere în dulap) | 55 mm | |
| Cursa pârghiei de închidere | 90 grad | |
| Inserţia poate fi montată direct prin introducere | da | |
| Inserţia poate fi schimbată | da | |
| Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere | da | |
| Livrare fără inserţie | da | |
| Tip produs | Mâner |
| Cod articol | 914170 | |
| EAN / GTIN | 2050000977572 | |
| Număr producător | 501255 637790 0001 | |
| Producător/responsabil | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |