Spatulă pătrată din oțel inoxidabil. Lamă flexibilă, mâner din plastic. Pentru lucrări de umplere și reparare cu mastic. Culoare antracit. Lățime 200 mm

Cod articol.: 91022010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea gri
Tip produs Șpaclu
Material, mâner plastic
Material oţel superior
Formă Dreptunghi cu închidere rotunjită (pe partea mânerului)
Lăţime foaie de scule 200 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 91022010
EAN / GTIN 4013307333807
Număr producător 91022010
L-Număr L01876 100429
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Spatulă lată pentru fațade, pentru nivelarea și finisarea suprafețelor mari după aplicarea cu mistria. Colțurile rotunjite asigură un rezultat fără urme, diferite grosimi ale lamelor pentru îndepărtarea cu muchii ascuțite a tencuielii sau netezirea fină a tencuielilor ușoare.