• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Spatola quadrata in acciaio inox. Lama flessibile, manico in plastica. Per il riempimento e il ritocco lavorare con i riempitivi. Colore antracite. Larghezza 200 mm

Codice art.: 91022010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore grigio
Tipo di prodotto Spatola
Materiale, impugnatura plastica
Materiale acciaio legato
Forma Quadrangolo con chiusura arrotondata (lato impugnatura)
Larghezza lama dell´utensile 200 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 91022010
EAN / GTIN 4013307333807
Codice del produttore 91022010
Numero-L L01876 100429
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Stucco per facciate larghe per sverniciature e lisciature su larga scala dopo l'applicazione con spatola. Gli angoli arrotondati garantiscono un risultato senza giunzioni, diversi spessori di lastra per la rimozione di spigoli vivi dell'intonaco o la levi