Echilibrator până la 25 kg sarcină utilă

Cod articol.: 90801055000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime frânghie 1,9 m
Tip produs Acţionare cu arc / stabilizator
Caracteristici Revenire cu arc automată
Capacitate portantă max. 25 kg
Greutate totală 11,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 90801055000
EAN / GTIN 4014586880693
Număr producător 90801055000
L-Număr L00030 449
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Echilibrator cu o sarcină de până la 25 kg
  • Echilibrator cu o sarcină de până la 25 kg
  • Suspendare sigură a unității și a cablului de alimentare în stare de ″imponderabilitate″

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare reglabilă 13 - 25 kg
  • setare din fabrică 15 kg
  • prelungire maximă a cablului 1,9 m
  • versiune cu cablu de sârmă
  • greutate 11,2 kg

Avantaj:

  • Forță de tracțiune constantă
  • Cablu din oțel rezistent la rupere
  • Cablu spiralat disponibil ca accesoriu