Equilibreur jusqu'à 25 kg de charge - Equilibreur jusqu'à 25 kg

Réf.: 90801055000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur câble 1,9 m
Type de produit ressort/Equilibreur
Caractéristiques ressort de rappel automatique
Charge admissible max. 25 kg
Poids total 11,2 kg

Identification et classification

Référence article 90801055000
EAN / GTIN 4014586880693
Réf. fabricant 90801055000
Article hors catalogue L00030 449
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Equilibreur jusqu'à 25 kg de charge
  • Equilibreur jusqu'à 25 kg
  • Suspension sûre de l'appareil et du câble d'alimentation en ″apesanteur″

Caractéristique(s):

  • Charge admissible réglable de 13 à 25 kg
  • réglage d'usine 15 kg
  • extension max. du câble 1,9 m
  • exécution câble métallique
  • poids 11,2 kg

Avantage(s):

  • Force de traction constante
  • Câble en acier résistant à la rupture
  • Câble spiralé disponible comme accessoire