Set de asamblare a pompei MSD 200-HWW/P

Cod articol: 903061251
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 903061251
EAN / GTIN 4003665420479
Număr producător 903061251
L-Număr L01750 590

Descriere

Descriere:

  • Totul într-un singur pachet cu instrucțiuni de asamblare ilustrate
  • Raptor cu gură de scurgere cu bilă: opțiune de conectare pentru un furtun de grădină de 3/4″
  • Conector pentru robinet: opțiune alternativă de conectare pentru un cuplaj rapid de sistem
  • Ceasetă de etanșare: garnituri fără cânepă și pastă de etanșare
  • Pentru montarea pe racordul de presiune al tuturor pompelor de grădină și al instalațiilor de apă menajeră cu filet interior de 1″
  • Cu capac orb pentru umplerea ușoară a corpului pompei cu apă (de exemplu, oală de udare)
  • Lungime de construcție aprox. 200 mm
  • Constituit din:
  • Nipel de țeavă galvanizat, 1″ AG x 1″ AG x 100 mm
  • Piesa T galvanizată, 1″ IG x 3/4″ IG x 1″ IG
  • Tip de ieșire din alamă nichelată, 3/4″ IG x 1″ AG x 3/4″ gura de scurgere
  • Conector pentru robinet, 1″ IG
  • Cuplaj rapid din alamă, 1″ AG
  • Cuplaj rapid cu capac orb din alamă
  • Fir de etanșare a filetului, rolă de 12 m.