• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pumpenmontage Set MSD 200-HWW/P

Artikel-Nr.: 903061251
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
Artikelnummer 903061251
EAN / GTIN 4003665420479
Herstellernummer 903061251
L-Nummer L01750 590

Beschreibung

Beschreibung:

  • Alles in einem Paket mit bebilderten Montagehinweisen
  • Kugelauslaufhahn mit Tülle: Anschlussmöglichkeit für einen 3/4“ Gartenschlauch
  • Hahnanschlussstück: alternative Anschlussmöglichkeit einer System-Schnellkupplung
  • Dichtband: dichtet ohne Hanf und Dichtpaste
  • Zur Montage an den Druckanschluss von allen Gartenpumpen und Hauswasserwerken mit 1″ Innengewinde
  • Mit Blindkappe zum einfachen Befüllen des Pumpenkörpers mit Wasser (z.B. Gießkanne)
  • Baulänge ca. 200 mm
  • Bestehend aus:
  • Rohrnippel verzinkt, 1″ AG x 1″ AG x 100 mm
  • T-Stück verzinkt, 1″ IG x 3/4″ IG x 1″ IG
  • Kugelauslaufhahn Messing vernickelt, 3/4″ IG x 1″ AG x 3/4″ Tülle
  • Hahnanschlussstück, 1″ IG
  • Schnellkupplung Messing, 1″ AG
  • Schnellkupplung-Blindkappe Messing
  • Gewindedichtband, 12 m Rolle