Filtru de 1″ lungime, cu inserție filtrantă lavabilă

Cod articol: 903050306
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 903050306
EAN / GTIN 4003665316284
Număr producător 903050306
L-Număr L01750 1092

Descriere

Descriere:

  • Pentru conectarea la conducta de aspirație a tuturor pompelor de grădină și a instalațiilor de apă domestică/sisteme de udare automată
  • Filtrul protejează pompa și sistemele de aspersiune împotriva deteriorării cauzate de particule de nisip și murdărie
  • Carcasa și capacul sunt fabricate din polipropilenă rezistentă la impact
  • Conexiuni cu filet interior din alamă
  • Rezistent la temperaturi de la 0 la 60°C
  • Furnizat cu inserție filtrantă lavabilă cu țesătură de nailon 80 my, împotriva celor mai fine particule de nisip și solide

Caracteristică:

  • Presiune de lucru: 8 bar
  • Presiune de spargere: 28 bar
  • Diametru: 120 mm
  • Înălțime: 310 mm
  • debit de apă: 6400 l / h.