Filtr 1″ dlouhý, s omyvatelnou filtrační vložkou

Artiklové číslo: 903050306
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 903050306
EAN / GTIN 4003665316284
Číslo výrobce 903050306
L-číslo L01750 1092
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro připojení k sacímu potrubí všech zahradních čerpadel a domácích vodáren/automatických zavlažovacích systémů
  • Filtr chrání čerpadlo a zavlažovací systémy před poškozením způsobeným částečkami písku a nečistot
  • Kryt a víko z nárazuvzdorného polypropylenu
  • Připojení s mosazným vnitřním závitem
  • Teplotně odolný od 0 do 60 °C
  • Dodává se s omyvatelnou filtrační vložkou s nylonovou tkaninou 80 my, proti nejjemnějšímu písku a pevným částicím.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 8 bar
  • Tlak při roztržení: 28 bar
  • Průměr: 120 mm
  • VÝŠKA: 310 mm
  • průtok vody: 6400 l /h.