• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Compressed air hose Euro 9 mm x 14 mm / 10 m

Cod articol.: 901054924

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per vnt. (cu TVA)
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
Cod articol 901054924
EAN / GTIN 4003665361475
Număr producător 901054924
L-Număr L01750 1126
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Omschrijving:

  • Voor alle soorten normaal gebruik
  • Met snelkoppeling en nippel

Kenmerk:

  • Uitvoering: Met snelkoppeling en nippel
  • Buitendiameter: 14 mm
  • Binnendiameter: 9 mm
  • Lengte: 10 m.
  • Max. Druk: 20 bar
  • Profiel: Euro