Flexible à air comprimé Euro 9 mm x 14 mm / 10 m

Réf.: 901054924
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 901054924
EAN / GTIN 4003665361475
Réf. fabricant 901054924
Article hors catalogue L01750 1126
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour tous les usages normaux
  • Avec raccord rapide et raccord enfichable

Caractéristique(s):

  • Version : avec raccord rapide et embout
  • Ø extérieur : 14 mm
  • Ø intérieur : 9 mm
  • Longueur: 10 M.
  • Ø de vissage Pression : 20 bar
  • Profil: Euro