Vesta de lucru uvex suXXeed gri / grafit XXL

Cod articol.: 8970913
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex suXXeed
Denumirea producătorului uvex suXXeed
Culoarea gri; gri
Mărimi internaţionale, Bărbaţi 2XL
Tip produs Vestă
Sex Bărbaţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8970913
EAN / GTIN 4031101663906
Număr producător 8970913
L-Număr L01660 563
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Colecția uvex suXXeed ajunge cu adevărat la miezul problemei: Funcționalitate sofisticată, design sportiv, contraste interesante de culori, combinații neobișnuite de materiale și o croială care se potrivește ca o mănușă. Această consistență este la fel de populară în rândul femeilor ca și în rândul bărbaților. Și își dovedește valoarea în industrie și comerț, precum și în timpul liber. uvex suXXeed urmărește cu dezinvoltură fiecare utilizare și fiecare mișcare. O potrivire perfectă - despre asta este vorba. Este o parte indispensabilă a conceptului de succes. Potrivire fără compromisuri. Potrivit pentru timpul liber.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Vestă cu o croială unică
  • un buzunar la piept, în partea dreaptă, cu fermoar
  • un buzunar interior în stânga cu material tip arici
  • două buzunare laterale cu fermoar
  • certificat conform standardului OEKO-TEX® 100
  • mărimi disponibile: XS până la 4XL
  • disponibil în culorile: albastru închis, grafit
  • Material: 65 % poliester, 35 % bumbac

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de lucru
  • Tip produs Sub-tipuri: nu
  • Tipul de produs subtipuri: Vestă de lucru
  • Culoare (filtru): gri
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Tăietură croită
  • Dimensiuni: XXL