Perie de mână universală 290x38x25 mm 5 rânduri/S 0,35 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 895578
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 895578
EAN / GTIN 9003178955784
Număr producător 895578
L-Număr L50140 2939

Descriere

Descriere:

Cu pensulele universale PREMIUM de la Tyrolit, puteți efectua lucrări cum ar fi îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și lucrări de debavurare în cel mai rapid timp posibil. În plus, acest instrument universal este potrivit pentru curățarea cusăturilor de sudură, pregătirea suprafeței și prelucrarea fină pe oțel. Produsul are o durată lungă de viață și o manevrare confortabilă.

Caracteristică:

  • Formă: PERIE DE MÂNĂ 90H DG CU GER. SÂRMĂ
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 5 rânduri
  • Dimensiune (L x l x H): 290 x 38 x 25 mm
  • Diametru: 290 mm
  • Grosime: 38 mm
  • Orificiu: 140 mm
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Instrument universal
  • Echipat cu mâner din lemn de fagure de înaltă calitate

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului
  • Ideal pentru debavurare, curățarea sudurilor și curățarea suprafețelor