Universele handborstel 290x38x25 mm 5 rijen/S 0.35 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 895578
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 895578
EAN/GTIN 9003178955784
Nummer fabrikant 895578
L-nummer L50140 2939

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment bestaat uit draadborstels met verschillende aantallen draadrijen die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt. Deze producten zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beukenhouten handgreep.

Kenmerk:

  • Form: 90H DG SCRATCH BRUSHES STRAIGHT WIRE
  • Specificatie : 5 Row(s)
  • Afmeting (L x B x H): 290 x 38 x 25 mm
  • diameter: 290 mm
  • Sterkte: 38 mm
  • Boring: 140 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap
  • Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
  • Optimale kwaliteit

Toepassing:

  • Voor de bewerking van staal
  • Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken