Tricou funcțional uvex underwear negru M

Cod articol.: 8934310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Tip produs Cămaşă
Mărimi internaţionale M
Forma potrivită Situat aproape
Sex Bărbaţi
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Reglarea temperaturii; Uscare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 8934310
EAN / GTIN 4031101399959
Număr producător 8934310
L-Număr L01660 1209
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Construcția în două straturi cu un interior din material Trevira Bioactive nu numai că împiedică în mod eficient răcirea pielii transpirate, dar reduce și acumularea de mirosuri. Hihg-tech pentru dedesubt!

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Colecție de lenjerie sportivă funcțională, cu un confort la purtare maxim și efect antibacterian
  • Colecție compusă din: Tricouri cu mânecă scurtă și cu mânecă lungă, precum și boxeri și chiloți lungi
  • mărimi disponibile: XS până la 3XL (începând cu mărimea XL +10 %)
  • Culoarea: negru
  • Material: 50% bumbac, 50% poliester

Caracteristici de confort

  • Structură funcțională din tricot cu două straturi, cu fața din bumbac și partea interioară din Trevira Bioactive, pentru o senzație plăcută de uscăciune a corpului – astfel se împiedică răcirea cauzată de pielea umedă de transpirație
  • efect antibacterian permanent și reducerea formării mirosurilor neplăcute în material
  • confort la purtare optim datorită materialului extrem de funcțional
  • Filtre AIRNET pentru o disipare extrem de rapidă a căldurii
  • cusături sportive de tip flatlock pentru a preveni apariția punctelor de presiune și a iritațiilor pielii
  • fără substanțe îngrijorătoare sau periculoase, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de agrement
  • Tip produs Sub-tipuri: nu
  • Tip produs: Lenjerie de corp funcţională
  • Tipul de produs subtipuri: Tricou funcţional
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire sportivă
  • Dimensiuni: M