• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

T-shirt fonctionnel uvex underwear noir M

Réf.: 8934310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur noir
Type de produit t-shirts
Taille internationale M
Ajustement propriété moulante
Sexe Homme
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques régulation thermique; séchage rapide

Identification et classification

Référence article 8934310
EAN / GTIN 4031101399959
Réf. fabricant 8934310
Article hors catalogue L01660 1209
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La construction à deux couches avec une face intérieure en matériau Trevira-Bioactive empêche non seulement efficacement le refroidissement de la peau en sueur, mais réduit également la formation d’odeurs. Haute technologie pour les dessous !

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • collection de sous-vêtements techniques de sport offrant un confort optimal et une action antibactérienne
  • Collection composée de: T-shirts à manches courtes et à manches longues, ainsi que boxers et caleçons longs
  • tailles disponibles: XS à 3XL (à partir de la taille XL +10 %)
  • Couleur: noir
  • Matériau: 50 % coton, 50 % polyester

Caractéristiques de confort

  • Une construction fonctionnelle en tricot double épaisseur, avec une face extérieure en coton et une face intérieure en Trevira Bioactive, pour une sensation de sécheresse agréable sur la peau – ce qui empêche ainsi le corps de se refroidir à cause d’une peau mouillée par la transpiration
  • effet antibactérien permanent et réduction des odeurs dans le tissu
  • un confort optimal grâce à une matière hautement fonctionnelle
  • Inserts AIRNET pour une dissipation particulièrement rapide de la chaleur
  • coutures flatlock sportives pour éviter les points de pression et les irritations cutanées
  • exempt de substances préoccupantes ou dangereuses, conformément à la norme OEKO-TEX® Standard 100

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de loisirs
  • Type de produit Sous-types: non
  • Type de produit: Sous-vêtements fonctionnels
  • Type de produit Sous-types: T-shirts fonctionnels
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Coupe sportive
  • Réf.: M