Extensie pentru burghiu tubular 400xR1/2″.

Cod articol.: 889232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie TYROLIT
Denumirea producătorului Verlängerungen 400xR1/2″
Suprafaţă brunat
Tip de filet BSPT/R
Dimensiunea filetului R1/8
Tip produs Ţeavă prelungitoare
Lungimea totală 400 mm
Material oțel
cu fir de conexiune da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 889232
EAN / GTIN 9003178892324
Număr producător 889232
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Extensii TYROLIT 400xR1/2″

Caracteristică:

  • Formă: Extensie găurire goală
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Linie de produse: Fără linie de calitate
  • Specificație : VPE = 1 buc.
  • Dimensiune (D x Y;SUS): 400 x R1/2″ mm
  • Diametru: 400 mm
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă