TYROLIT Podaljšek za votle svedre 400xR1/2″

Št. art.: 889232
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija TYROLIT
Oznaka proizvajalca Verlängerungen 400xR1/2″
Površina brunirano
Vrsta navoja BSPT/R
Velikost navoja R1/8
Vrsta izdelka podaljševalna cev
Skupna dolžina 400 mm
Material jeklo
S priključnim navojem da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 889232
EAN/GTIN 9003178892324
Številka proizvajalca 889232
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Razširitve TYROLIT 400xR1/2″

Lastnosti:

  • Oblika: Podaljšek praznega svedra
  • Ustreznost materiala: Neodvisen material
  • Linija izdelkov: Brez kvalitetne linije
  • Specifikacija: VPE = 1 kosov.
  • dimenzija (D x Y; VKLOP): 400 x R1/2″ mm
  • Premer: 400 mm
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje