Veste de travail uvex suXXeed mobilité gris, graphite 5XL

Réf.: 8886216
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série suXXeed
Référence fabricant suXXeed mobility
Taille internationale, Homme 5XL
Type de produit vestes
Sexe Homme

Identification et classification

Référence article 8886216
EAN / GTIN 4049358662641
Réf. fabricant 8886216
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

La famille SUXXEED prend son envol avec un autre membre. SUXXEED s'adapte parfaitement et offre un design sportif pour hommes et femmes dans l'industrie automobile. Les ingrédients couverts et le embout/douille de matériaux robustes ne causent pas de dommages aux rayures. Vous pouvez combiner cette collection merveilleusement avec les chemises SUXXEED.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Veste à col montant et protège-menton
  • fermeture éclair avant recouverte
  • une poche de poitrine et deux poches latérales à fermeture auto-agrippante
  • Motifs réfléchissants
  • Couleur: graphite
  • tailles disponibles: du S au 6XL
  • 1er tissu extérieur: 65 % polyester, 35 % coton
  • env. 245 g/m²
  • 2. tissu extérieur: 100% polyester
  • env. 180 g/m²
  • 3. tissu extérieur: 91 % polyester, 9 % élasthanne
  • env. 190 g/m²

Caractéristiques de confort

  • Une approche à 360° pour se sentir bien au travail
  • design sportif
  • Association d’un tissu mixte robuste, d’une matière Softshell et d’empiècements extensibles au niveau du dos pour un confort optimal
  • La coupe haute au niveau des manches et l’élasticité supplémentaire offrent encore plus de liberté de mouvement

caractéristiques de protection

  • OEKO-TEX® Standard 100