{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | ARBORIST | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | Maro; negru | |
| Mărime EU | 39 | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 17249 | |
| Clase de protecţie EN ISO 17249 | 2 | |
| Materialul din partea superioară | Piele de vită | |
| Material talpă | Poliuretan (PU) | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | ja | |
| Material bombeu de protecţie | Oţel | |
| Talpă antiperforare | ja | |
| Material siguranță pătrundere | Oţel | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | da | |
| Proprietăţi antistatice | da | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | da | |
| Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute | da | |
| Etanş la apă | da | |
| Talpă profilată | da | |
| Mâner scară | nein | |
| Clasa de protecţie | S3 | |
| Proprietăți pantof | Protecţie la frig | |
| Tip de coadă | Ridicat | |
| Tip produs | Cizme |
| Cod articol | 88781-39 | |
| EAN / GTIN | 4030839254837 | |
| Număr producător | 88781-39 | |
| Producător/responsabil | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |