Forestry boot ARBORIST GTX S3 CI, mărime 47

Cod articol.: 88781-47
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie ARBORIST
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea Maro; negru
Mărime EU 47
Sex Unisex
Standard EN ISO 17249; EN ISO 20345
Clase de protecţie EN ISO 17249 2
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Proprietăți pantof Protecţie la frig
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 88781-47
EAN / GTIN 4030839254912
Număr producător 88781-47
L-Număr L00790 5471
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă impermeabilă
  • Încălțăminte Performance Comfort GORE-TEX
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Branţ antistatic din fleece moale
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă din PU/PU HERCULES
  • Protector de vârf din PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 17249 S3 CI/Nivel de protecție 2 (24m/sec)/SRC, forma C
  • Cizmă rezistentă la tăieturi - Protecție împotriva tăieturilor provocate de drujbe manuale
  • Nivel de protecție 2 (24m/sec)