Ciocan fără recul cu față moale 30 mm

Cod articol.: 8868230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Lungimea totală 330 mm
Lățime dispozitiv de impact 110 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă acoperit
Strat de acoperire acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs ciocan cu cap moale
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8868230
EAN / GTIN 4010883886826
Număr producător 8868230
L-Număr L60160 1038
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu mâner de nuc
Capace din poliamidă fără așchii, rezistente la rupere și uzură, 75 Shore D, testate la -20° C
Argint cu pulbere acoperită cu ciocan de ciocan.

Caracteristică:

  • Design: Capete din poliamidă incasabilă, rezistentă la rupere și la uzură, 75 Shore D, testate până la -20° C
  • Lățimea totală [mm]: 110 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 330 mm
  • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Poliamidă (PA)
  • Suprafață: acoperit cu pulbere
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu