Martillo antirrebote

Número de artículo: 8868230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Longitud total 330 mm
Anchura del cuerpo de impacto 110 mm
Material, Mango Madera de nogal negro
Superficie con recubrimiento
Recubrimiento con recubrimiento de polvo
Tipo de producto martillo blando
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8868230
EAN / GTIN 4010883886826
Número del fabricante 8868230
Número L L60160 1038
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con cabezas de poliamida, inastillables, resistentes a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probada a -20° C
Esmaltado al fuego de polvo plata

Característica:

  • Diseño: Cabezas de poliamida inastillables, irrompibles y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C
  • Anchura total [mm]: 110 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 330 mm
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Poliamida (PA)
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados