Protecție centrală ”Powerplate” pentru arbori pentru extractoare, ⌀ exterior: 38mm

Cod articol.: 881552 38
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 38 mm
Serie Powerplate
Denumirea producătorului Zentrumsschutz Powerplate bei Wellen für Abzieher
Material oţel superior
Tip produs Manşon de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 881552 38
EAN / GTIN 4021176012785
Număr producător 606-3-38
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Avantaj:

O forţă mai mare de tragere datorită vârfului rotativ. Extragere uşoară şi în cazul găurilor prea mari sau a lipsei găurilor. Aderă magnetic în poziția dorită.

Aplicaţie:

Protecţie centrală perfectă la extragerea rulmenţilor, bucşelor, roţilor de curea şi roţilor dinţate. Extragere a componentelor fără deteriorare (protejează capătul arborelui și axul)