Zentrumsschutz ”Powerplate” bei Wellen für Abzieher, Außen-⌀: 38mm

Artikel-Nr.: 881552 38
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 38 mm
Serie Powerplate
Herstellerbezeichnung Zentrumsschutz Powerplate bei Wellen für Abzieher
Material Edelstahl
Produktart Schutzhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 881552 38
EAN / GTIN 4021176012785
Herstellernummer 606-3-38
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Vorteil:

Mehr Zugkraft dank drehbarem Kern. Leichtes Abziehen auch bei zu großer oder fehlender Bohrung. Haftet magnetisch an der gewünschten Position.

Verwendung:

Perfekter Zentrumsschutz beim Abziehen von Kugellagern, Buchsen, Riemenscheiben und Zahnrädern. Abziehen der Bauteile ohne Beschädigung (schont das Wellenende und die Spindel)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb