Protección central “Powerplate” para ejes para extractores, ⌀ exterior: 38mm

Número de artículo: 881552 38
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro 38 mm
Serie Powerplate
Denominación del fabricante Zentrumsschutz Powerplate bei Wellen für Abzieher
Material acero fino
Tipo de producto Casquillo de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 881552 38
EAN / GTIN 4021176012785
Número del fabricante 606-3-38
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ventaja:

Mayor fuerza de tracción gracias al núcleo giratorio. Extracción fácil, incluso en el caso de taladrado demasiado grande o falta de taladrado. Se adhiere magnéticamente a la posición deseada.

Aplicación:

Protección del centro perfecta al extraer rodamientos de rodillos, casquillos, poleas y ruedas dentadas. Extracción de componentes sin ocasionar daños (protege el extremo del eje y el husillo).