Extractor de rulmenţi cu etrier de strângere lateral, Tip: 2

Cod articol.: 881180 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu două braţe
Cuprins o singură parte
Putere 4 t
Lătime de prindere exterioară min. 40 mm
Lătime de prindere exterioară max. 90 mm
Adâncime de prindere max. 100 mm
Hexagon exterior 22 mm
Greutate 1,985 kg
Denumirea producătorului 204
Număr de cârlige 2

Identificare și clasificare

Cod articol 881180 2
EAN / GTIN 4021176339516
Număr producător 204-02
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Suprafeţe de apucare cu formă specială pe braţele pentru extractor, care împreună cu un etrier de strângere permit slăbirea rulmentului (Cod 881180).

Aplicaţie:

Pentru extragerea rulmenţilor cu bile, a inelelor de rezemare etc. coplanare.