Stahovák ložisek s bočním upínacím třmenem, Typ: 2

Artiklové číslo: 881180 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvouramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 4 t
Rozpětí vnější min. 40 mm
Rozpětí vnější max. 90 mm
Hloubka upnutí max. 100 mm
Vnější 6hran 22 mm
Hmotnost 1,985 kg
Označení výrobce 204
Počet háků 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 881180 2
EAN / GTIN 4021176339516
Číslo výrobce 204-02
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Speciálně tvarované uchopovací plochy na stahovacích ramenech, které ve spojení s upínacím třmenem umožňují uvolnění ložiska (č. 881180).

Použití:

Ke stahování přesně lícujících kuličkových ložisek, ložiskových kroužků atd.