{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu | |
| Tip produs | Foarfecă pentru tablă | |
| Recomandat pentru grosime | Tablă | |
| Grosimea materialului max., Tablă | 0,8 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Suprafaţă | vopsită | |
| Lungimea totală | 260 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 880 | |
| EAN / GTIN | 3148512100904 | |
| Număr producător | 880 | |
| L-Număr | L60130 2522 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |