Universele blikschaar, Engels model

Artikelnummer: 880
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880
EAN/GTIN 3148512100904
Nummer fabrikant 880
L-nummer L60130 2522

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 brede snijkanten
  • Snijcapaciteit roestvrij staal 80 kg/mm²: 0,5 mm
  • Snijcapaciteit halfhard staal: 0,8 mm
  • Gesmede stalen aanslag voor einde snede
  • Epoxy verf

Kenmerk:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 45-130
  • [g]: 520