{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená | |
| Druh produktu | Nůžky na plech | |
| Vhodné pro tloušťku | plech | |
| Tloušťka materiálu max., plech | 0,8 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Povrch | lakovaná | |
| Celková délka | 260 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 880 | |
| EAN / GTIN | 3148512100904 | |
| Číslo výrobce | 880 | |
| L-číslo | L60130 2522 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |