Clește mecanic cu nas rotund și plat, clește cu nas lung, lustruit, acoperit cu plastic, 200 mm

Cod articol: 87574215
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87574215
EAN / GTIN 4005887005670
Număr producător 87574215
L-Număr L60010 6821

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru prinderea ascuțită a celor mai mici componente și fire cu diametre mai mici
  • Fălci lungi, rotunde
  • Suprafețele de prindere sunt dințate

Caracteristică:

  • Înălțime centrală mm (e): 2.5 mm
  • Lățimea vârfului mm (f): 3 mm
  • Înălțimea capului mm (d): 10 mm
  • Lățimea capului mm (a): 16 mm
  • Lungimea fălcii: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Capul: poliert
  • Mânere: Capac din plastic
  • Înălțime mm (h): 16 mm
  • Lungime [mm): 203 mm
  • t: 10 mm
  • W: 16 mm
  • Greutate: 174 g
  • Lățime mm (b): 54 mm