Pince à bec plat de mécanicien, pince à bec long L.200mm

Réf.: 87574215
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87574215
EAN / GTIN 4005887005670
Réf. fabricant 87574215
Article hors catalogue L60010 6821

Description

Description:

  • Convient pour la préhension pointue des plus petits composants et des fils de plus petits diamètres
  • Mâchoires longues, plates-rondes
  • Surfaces de préhension dentées

Caractéristique(s):

  • Hauteur de pointe mm (e): 2.5 mm
  • Largeur de pointe mm (f): 3 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 10 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 16 mm
  • Longueur des mâchoires: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique
  • Hauteur mm (h): 16 mm
  • Longueur mm (L): 203 mm
  • t: 10 mm
  • W: 16 mm
  • Poids: 174 g
  • Largeur mm (b): 54 mm