• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

uvex Silver-Air Class.2320 FFP3 3er RETAIL

Cod articol.: 8742320
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie silv-Air c
Denumirea producătorului uvex silv-Air class.2320 FFP3
Culoarea gri

Identificare și clasificare

Cod articol 8742320
EAN / GTIN 4031101971285
Număr producător 8742320
L-Număr L01660 1605
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Familia uvex Silv Air c este formată din măști respiratorii clasice pliabile și în formă de coș, care se potrivesc pe o mare varietate de forme ale feței. Banda de susținere confortabilă din material textil și buza de etanșare integrată asigură un confort deosebit de ridicat la purtare - chiar și după o perioadă mai lungă de utilizare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mască de protecție cu filtru de particule și supapă de expirație, potrivită pentru fețe mai mari
  • Culoarea: argintiu

Caracteristici de confort

  • Sistem de fixare cu patru puncte pentru o fixare confortabilă, personalizată și sigură a măștii
  • bordură de etanșare foarte moale, pe toată circumferința, pentru un confort optim la purtare și o etanșare fiabilă
  • Supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și a căldurii și umidității sub mască
  • ergonomic special pentru fețele mai mari

Caracteristici de protecție

  • Mască de protecție respiratorie certificată FFP3 conform standardului EN 149:2001+A1:2009
  • Marcajul D (testul privind praful de dolomită promovat): o capacitate optimă de respirație chiar și în condiții de praf intens
  • de unică folosință