Mascarilla preformada uvex silv-Air c uvex silv-Air c FFP3

Número de artículo: 8742320
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie silv-Air c
Denominación del fabricante uvex silv-Air class.2320 FFP3
Color gris

Identificación y clasificación

Número de artículo 8742320
EAN / GTIN 4031101971285
Número del fabricante 8742320
Número L L01660 1605
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

La familia de productos uvex silv-Air c está compuesta por mascarillas de protección respiratoria clásicas, plegables y con forma de concha, que se adaptan a una amplia gama de formas de la cara. Gracias a las cintas de cabeza y a las juntas herméticas integradas en todas las clases de protección es muy fácil colocarse correctamente las mascarillas. Además, las mascarillas pueden llevarse cómodamente durante un largo periodo de tiempo sin molestias.

Característica:

Características generales

  • Máscara moldeable con filtro de partículas y válvula de exhalación, diseñada para rostros de mayor tamaño
  • Color: plateado

Características de confort

  • Sujeción con banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, personalizado y seguro de la mascarilla
  • Labio de sellado muy suave y envolvente para una comodidad de uso óptima y un sellado fiable
  • Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y disminuir el calor y la humedad debajo de la mascarilla
  • diseñado de forma ergonómica para adaptarse especialmente a rostros de formas más grandes

Características de seguridad

  • Máscara de protección respiratoria FFP3 certificada según la norma EN 149:2001+A1:2009
  • Identificación «D» (superada la prueba de polvo de dolomita): Óptima transpirabilidad, incluso en condiciones de gran acumulación de polvo
  • no reutilizable