Ciocan cu față moale fără suflu 25 mm

Cod articol: 8724310
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8724310
EAN / GTIN 4010883872430
Număr producător 8724310
L-Număr L60160 1957

Descriere

Descriere:

Mâner din fibră de sticlă practic incasabil, cu mâner din plastic ușor de manevrat și blocare a capului
Capace din poliamidă fără spărturi, rezistente la rupere și uzură, 75 Shore D, testate la -20° C
Argint acoperit cu praf de ciocan.

Caracteristică:

  • Design: Capete din poliamidă incasabilă, rezistentă la rupere și la uzură, 75 Shore D, testate până la -20° C
  • Lungime totală [mm]: 290 mm
  • Material mâner: Plastic
  • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 25 mm
  • Material: Poliamidă (PA)
  • Suprafață: acoperit cu pulbere
  • Material mâner: Fibră de sticlă
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb