Terugslagvrije nylon hamer d 25 mm

Artikelnummer: 8724310
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8724310
EAN/GTIN 4010883872430
Nummer fabrikant 8724310
L-nummer L60160 1957

Omschrijving

Omschrijving:

splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
hamerslag zilver poedergecoat

Kenmerk:

  • Ontwerp: Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
  • Totale lengte [mm]: 290 mm
  • Materiaal handvat: Plastic
  • Hardheid [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 25 mm
  • Materiaal: Polyamide (PA)
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • Materiaal handvat: Glasvezel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen