branț uvex - 86938 lățime neagră 11 dimensiune 43

Cod articol.: 8693843
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 3
Denumirea producătorului 86938; Klimakomfortfußbett 86938
Culoarea negru
Pentru mărimea pantofului de 43
Pentru mărimea pantofului de până la 43
Lăţime 11
Tip produs Talpă

Identificare și clasificare

Cod articol 8693843
EAN / GTIN 4066853011101
Număr producător 8693843
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Suport pentru picioare 86938 uvex 3 Lățime 11, , amortizare pe toată suprafața piciorului, foarte respirabil și absorbant de umiditate, materiale, zone de amortizare care susțin mișcarea naturală, structură de suprafață prietenoasă cu pielea, plăcută, finisaj antistatic, susține arcul piciorului, lavabil, spălare manuală 30°C, , Nr. Art. 86938, dimensiunea 36 - 52, pentru uvex 3, uvex 3 MACSOLE, Lățime 11

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • amortizare îmbunătățită pe toată suprafața piciorului
  • materiale extrem de respirabile, care absorb umezeala și se usucă rapid
  • Zone de amortizare care susțin mișcarea naturală
  • textură plăcută, delicată cu pielea
  • echipament antistatic
  • susține arcul plantar
  • se poate spăla, spălare manuală la 30 °C