uvex stélka - 86938 černá šířka 11 velikost 43

Artiklové číslo: 8693843
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 3
Označení výrobce 86938; Klimakomfortfußbett 86938
Barva Černá
Pro velikost obuvi od 43
Pro velikost obuvi až do 43
Šířka 11
Druh produktu Vložka do bot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8693843
EAN / GTIN 4066853011101
Číslo výrobce 8693843
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Komfortní podložka pod nohy 86938 uvex 3 Šířka 11,, celoplošné tlumení nohy, vysoce prodyšné a absorbující vlhkost, materiály, zóny tlumení, které podporují přirozený pohyb, příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce, antistatický povrch, podporuje oblouk nohy, omyvatelný, ruční mytí 11°C, č. artiklu 86938, Velikost 36 - 30, pro uvex 3, uvex 3 MACSOLE Šířka 52

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • vylepšené tlumení nárazů po celé ploše chodidla
  • vysoce prodyšné, vlhkost pohlcující a rychle schnoucí materiály
  • Odpružené zóny, které podporují přirozený pohyb
  • příjemná struktura povrchu, šetrná k pokožce
  • antistatické vybavení
  • podporuje klenbu chodidla
  • lze prát, ruční praní při 30 °C