Baros cu mâner de nuc, 1000 g

Cod articol: 8635210
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8635210
EAN / GTIN 4010883863520
Număr producător 8635210
L-Număr L60160 5799

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 6475
Cu mâner de nuc (nr. E 20 H) DIN 5135

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • greutatea capului [g]: 1000 g
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb