Kladivo s rukojetí z hikoru, 1000 g

Artiklové číslo: 8635210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8635210
EAN / GTIN 4010883863520
Číslo výrobce 8635210
L-číslo L60160 5799
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 6475
S rukojetí z hikoru (č. E 20 H) DIN 5135

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 1000 g
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez