{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rychlé nastavení rozsahu upnutí | ne | |
| Šířka upnutí se 2 stenými obrobky | 45 mm | |
| Šířka upnutí se 2 nestejnými obrobky | 23 mm; 63 mm | |
| Upínací úhel min. | 90 stupeň | |
| Upínací úhel max. | 90 stupeň | |
| Výška čelistí | 30 mm | |
| Hloubka upnutí | 30 mm | |
| Oscilační čelist | ano | |
| Výkyvné | ne | |
| Provedení | mechanický | |
| Materiál | litina | |
| Povrch | lakovaná | |
| Druh produktu | Úhlový svěrák |
| Katalogové číslo | 862700 30 | |
| EAN / GTIN | 4008158010427 | |
| Číslo výrobce | WS3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |