Clemă cu braţ apucător „GRA”, Deschidere: 600mm

Cod articol.: 861600 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GRA
Execuție lis
Unghi de rotire 30 grad
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu braţ apucător
Descărcare max. 120 mm
Forță de strângere max. F 7.500 N
Deschidere max. a; b 600 mm
Material brațe de tensionare oțel
Grosimea șinei glisante 11 mm
Lățime șine de glisare 28 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Cu placă de presiune ja
Formă consolă standard
Greutate totală 3.100 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 861600 600
EAN / GTIN 4008158035826
Număr producător GRA60-12
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Etrier fix din oţel cu luciu metalic tras (profil special), zincat galvanic. Etrier cu alunecare, din oţel, cu şurub cu filet trapezoidal şi placă de presiune înclinabilă până la 30°. Prin împingerea etrierului cu alunecare clema poate fi utilizată pentru lucrări de sprijinire (presiune în afară).

Aplicaţie:

Presiune de strângere maximă de până la cca. 7500 N.