Pinza de brazo “GRA”, Abertura de sujeción: 600mm

Número de artículo: 861600 600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera Sargento de brazo prensor
Abertura de sujeción máx. a; b 600 mm
Alcance máx. 120 mm
Grosor riel de deslizamiento 11 mm
Anchura carriles deslizantes 28 mm
Fuerza de sujeción máx. F 7.500 N
Peso total 3.100 g
Denominación del fabricante GRA
Modelo forma lisa
Ángulo de orientación 30 grados
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción acero
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
con placa de compresión sí
Forma estribo estándar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 861600 600
EAN / GTIN 4008158035826
Número del fabricante GRA60-12
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Brazo fijo de acero brillante estirado (perfil especial), electrogalvanizado. Brazo deslizante de cero con husillo dotado de rosca trapezoidal y placa de presión orientable hasta 30°. Mediante inversión de posición del brazo deslizante y empleando la pieza de presión, el sargento se puede usar para trabajos de separación (presión hacia fuera).

Aplicación:

Fuerza de apriete máxima hasta 7500 N.

Descargas y documentos

Productos adecuados