Clemă cu șurub în C „SC”, Deschidere: 80mm

Cod articol.: 861550 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SC
Execuție striat
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub C
Descărcare max. 65 mm
Forță de strângere max. 10.000 N
Deschidere max. 80 mm
Material brațe de tensionare oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Cu placă de presiune ja
Forma suprafeței de prindere pătrat
Suprafețe de prindere cu capac de protecție nein
Formă consolă Forma C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 861550 80
EAN / GTIN 4008158019192
Număr producător SC80
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Formă C, forjată din oţel, îmbunătăţit. Şurub puternic cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă.

Aplicaţie:

Presiune de strângere maximă de până la 22000 N.