{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | SC | |
| Modelis | rifliuot. | |
| Produkto rūšis | veržtuvai | |
| Veržtuvo tipas | C formos veržtuvas | |
| Iškyša maks. | 65 mm | |
| Užspaudimo jėga maks. | 10 000 N | |
| Užspaudimo ribos max. | 80 mm | |
| Medžiaga įtempimo rankenėlės | plienas | |
| Sriegio suklys | trapecinis sriegis | |
| Su spausdinimo plokštele | taip | |
| Forma prispaudimo paviršius | kamp. | |
| Užveržimo plokštuma su apsauginiu dangteliu | ne | |
| Forma pakaba | C forma | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 861550 80 | |
| EAN / GTIN | 4008158019192 | |
| Gamintojo numeris | SC80 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de |