{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | SC | |
| Execuție | striat | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Clemă cu şurub C | |
| Descărcare max. | 85 mm | |
| Forță de strângere max. | 18.000 N | |
| Deschidere max. | 120 mm | |
| Material brațe de tensionare | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Cu placă de presiune | ja | |
| Forma suprafeței de prindere | pătrat | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | nein | |
| Formă consolă | Forma C | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 861550 120 | |
| EAN / GTIN | 4008158019215 | |
| Număr producător | SC120 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |