Clemă ultraperformantă grea din oţel integral, cu capac de compresiune special, Deschidere: 500mm

Cod articol.: 861310 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului STBM
Execuție lis
Unghi de rotire 35 grad
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Hochleistungszwinge
Descărcare max. 175 mm
Forță de strângere max. 22.000 N
Deschidere max. 500 mm
Material brațe de tensionare oțel
Grosimea șinei glisante 20 mm
Lățime șine de glisare 40 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Recomandat pentru oțel
Cu placă de presiune ja
Greutate totală 6.700 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 861310 500
EAN / GTIN 4008158007625
Număr producător STB50M
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable.
Posibilidad de giro hasta 35°.

Aplicación:

Para solicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas. Fuerza de apriete máxima hasta 22 000 N.