Clemă ultraperformantă grea din oţel integral, cu capac de compresiune special, Deschidere: 300mm

Cod articol: 861310 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului STBM
Secţiune transversală a glisierei 40×20 mm
Deschidere 300 mm
Cursă maximă 175 mm
Greutate 5,6 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 861310 300
EAN / GTIN 4008158007588
Număr producător STB30M
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Şină şi etrier fix din oţel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel, forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel rezistent la uzură, cu funcţionare silenţioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserţie de oţel sinterizat. Şurub tratat şi brunat cu tambur deplasabil.
Rabatabil până la 35°.

Aplicaţie:

Pentru solicitări grele şi extrem de grele de prindere a pieselor în construcţii metalice, lăcătuşerii, construcţia de autocamioane, construcţia de maşini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice. Presiune de strângere maximă până la cca. 22000 N.