Clemă cu pârghie din oţel întreg 250 mm

Cod articol: 860650 250
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
551 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschidere 250 mm
Secţiune transversală a glisierei 22×10,5 mm
Cursă maximă 120 mm
Greutate 1,5 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860650 250
EAN / GTIN 4045197494436

Descriere

Execuţie:

Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Pârghie de întindere cu mecanism de prindere cu cremalieră şi clichet auto-blocant. Deschidere prin clichetul de deblocare. Placă de presiune mobilă, pârghie de întindere acoperită cu vopsea pulbere.

Aplicaţie:

Pentru strângere rapidă şi fără efort cu presiune de strângere mare.
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
    Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături